Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-51121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     4017976511214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. In zwei Höhen verschraubbar für 1 Propangasflasche 11 kg Ø 300 mm oder 33 kg Ø 318 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
300,318
Inhalt (kg):
11,33
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Karre, Gasflaschenkarre, Propangasflasche, Flaschentransporter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,80*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,81*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,66*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,30*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,26*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,03*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.