Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-51122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51122
EAN/GTIN:
     4017976511221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für 1 Propangasflasche 11 kg Ø 300 mm oder 33 kg Ø 318 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
560
Gesamttiefe (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
300,318
Inhalt (kg):
11,33
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,86*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,95*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,67*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,98*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,69*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,94*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,27*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,91*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.