Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, 11 oder 33 kg, 3-Rad-Stern, TPE-Räder 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, 11 oder 33 kg, 3-Rad-Stern, TPE-Räder 160 x 40 mm
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, 11 oder 33 kg, 3-Rad-Stern, TPE-Räder 160 x 40 mm
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, 11 oder 33 kg, 3-Rad-Stern, TPE-Räder 160 x 40 mm
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, 11 oder 33 kg, 3-Rad-Stern, TPE-Räder 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51325
EAN/GTIN:
     4017976251325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschen-Treppenkarre in stabiler Schweißkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager. Für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen oder 11 und 33 kg Propangasflaschen auch über Treppen. Als Basis dient die Treppenkarre TK1325, zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
1
Inhalt (Liter):
20-50
Inhalt (kg):
11,33
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,80*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,81*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,66*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,30*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,26*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,03*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,00*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,30*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.