Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Treibriegelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Treibriegelverschluss
fetra® Kastenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 680 mm, 3 Wände+Dach+ Flügeltüren Drahtgitter, Treibriegelverschluss
Artikel-Nr.:
     C7573-5392
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5392
EAN/GTIN:
     4017976013176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
680
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1170
Gesamtbreite (mm):
745
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter mit Treibriegelverschluss
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,59*
€ 1.207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,64*
€ 1.169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,93*
€ 1.120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,89*
€ 1.114,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,08*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.