Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scheren-Gabelhubwagen, Gabellänge 1165 mm, Hubbereich 85-800 mm, 1000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Scheren-Gabelhubwagen, Gabellänge 1165 mm, Hubbereich 85-800 mm, 1000 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Gabelhubwagen, Gabellänge 1165 mm, Hubbereich 85-800 mm, 1000 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Gabelhubwagen, Gabellänge 1165 mm, Hubbereich 85-800 mm, 1000 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Gabelhubwagen, Gabellänge 1165 mm, Hubbereich 85-800 mm, 1000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6815
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6815
EAN/GTIN:
     4017976068152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°. Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 800
Gabellänge (mm):
1165
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
180 x 50
Gabelrolle Material:
Polyurethan
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,80*
€ 945,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,35*
€ 935,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,56*
€ 895,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,84*
€ 873,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.