Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scheren-Hubwagen, Gabellänge 1115 mm, Hubbereich 85-830 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Scheren-Hubwagen, Gabellänge 1115 mm, Hubbereich 85-830 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Hubwagen, Gabellänge 1115 mm, Hubbereich 85-830 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Hubwagen, Gabellänge 1115 mm, Hubbereich 85-830 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Scheren-Hubwagen, Gabellänge 1115 mm, Hubbereich 85-830 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6820
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     4017976068206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
526
Hubbereich (mm):
85 - 830
Gabellänge (mm):
1115
Gabelbreite (mm):
153
Tragbreite (mm):
526
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
70 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,16*
€ 1.197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,29*
€ 1.190,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,05*
€ 1.161,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,79*
€ 1.140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,21*
€ 1.127,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 106,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.