Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 700 x 450 mm, Hubbereich 265-755 mm, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 700 x 450 mm, Hubbereich 265-755 mm, 150 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 700 x 450 mm, Hubbereich 265-755 mm, 150 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 700 x 450 mm, Hubbereich 265-755 mm, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6831
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     4017976068312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
150
Hubbereich (mm):
265 - 755
Ladeflächenlänge (mm):
700
Ladeflächenbreite (mm):
450
Gesamtlänge (mm):
930
Gesamtbreite (mm):
450
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
100
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.