Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg
fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg
fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg
fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg
fetra® Hubtischwagen 6838 Ladefläche 1.200 x 800 mm - 1.000 Kg
Artikel-Nr.:
     C7573-6838
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6838
EAN/GTIN:
     4017976368382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
1000
Hubbereich (mm):
520 - 2000
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
800
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
200 x 50
Hinweis:
Hub pro Pedaltritt: 12 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.109,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,93*
€ 2.671,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,30*
€ 2.654,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,01*
€ 2.575,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,75*
€ 2.533,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,32*
€ 2.510,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.