Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-6891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Gesamthöhe (mm):
92
Farbe:
anthrazitgrau
Hinweis:
für Ladefläche 1010 x 520 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.