Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
fetra® Bockrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 125 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71472
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71472
EAN/GTIN:
     4017976714721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
fetra bockrolle 125 x 32 mm
bockrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
125 x 32
Bereifung:
TPE-ESD
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bockrolle kugellager, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71462
ab € 22,22*
Zubehör
Fetra
71452
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.