Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.200 x 800 mm, 1800 mm hoch
Artikel-Nr.:
     C7573-8583-3DE
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, längswand etagenwagen, Transportregal, Kastenwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,61*
€ 953,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,54*
€ 944,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 770,20*
€ 916,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,43*
€ 903,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,58*
€ 859,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,95*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.