Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebegriff
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebegriff
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebegriff
fetra® ESD-Eurokastenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebegriff
Artikel-Nr.:
     C7573-935400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     935400
EAN/GTIN:
     4017976193540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit Rohrschiebebügel. Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
201, 630
Tragkraft Etage (kg):
100
Gesamtlänge (mm):
747
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.