Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 33,50 Liter) für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 33,50 Liter) für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 1200 mm
asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 33,50 Liter) für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-10054
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     10054
EAN/GTIN:
     4250101109010
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
  • Einlegewanne
  • PP Grau
  • für Modell(e): Q90, S90, S60
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 1200 mm
  • Volumen: 33,50 Liter
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 878 x 500 x 96
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 834 x 450 x 96
  • für Auszugswanne
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
834 x 450 x 96 mm
Gewicht:
1,301 kg
Volumen:
33,5 l
Max. Gebindevolumen:
30,45 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.