Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Gefahrstoffschrank
>
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
>
Artikel
asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 8,50 Liter) für Modell(e): S90, Q90, Q30 mit Breite 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7596-18472
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
18472
EAN/GTIN:
4250101109034
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
Einlegewanne
PP Natur
für Modell(e): S90, Q90, Q30
für Hochschränke Korpusbreite 600 mm
Volumen: 8,50 Liter
Abmessungen außen: B x T x H (mm) 364 x 495 x 66
Abmessungen innen: B x T x H (mm) 318 x 449 x 66
für Auszugswanne
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
318 x 449 x 66 mm
Gewicht:
0,765 kg
Volumen:
8,5 l
Max. Gebindevolumen:
7,73 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Natur
... >
Ausstattungszubehör
>
Ausstattungseinzelteile Sicherheitsschränke
>
Einlegewanne
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Auszugboden
,
Sicherheitsschrank Einlegewanne
,
asecos einlegewanne
,
einlegewanne gefahrstoffschrank
,
Zubehör
,
Einzelteil
,
Auszug
,
PP
,
Natur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,55*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen