Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Regal für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Regal für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm
asecos Fachboden Standard für Regal für Modell(e): XL90 mit Breite 1555 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30390
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30390
EAN/GTIN:
     4250101138829
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech verzinkt
  • für Modell(e): XL90
  • für Hochschränke Korpusbreite 1555 mm
  • Tragkraft: 240,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1300 x 600 x 40
  • für Regal
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1300 x 600 x 40 mm
Gewicht:
7,000 kg
Tragkraft:
240 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.