Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Komfortinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Komfortinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Komfortinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3066700130669
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30667-001-30669
EAN/GTIN:
     4054923056848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 3 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
  • Geprüft und zertifiziert: nach den aktuellen GS-Prüfgrundsätzen


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Komfortinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe (L=350 mm) mit Gaszugfeder, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
898 x 615 x 2050 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
745 x 425 x 1858 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1090 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
752 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
488,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Typ90, Druckgasflaschen, G-LINE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.686,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.034,11*
€ 4.800,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.991,66*
€ 4.750,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.814,99*
€ 4.539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.730,83*
€ 4.439,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.686,16*
€ 4.386,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.