Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.090 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 3x Druckgasflaschen à 50 Liter
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3067300130674
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30673-001-30674
EAN/GTIN:
     4054923056619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 3 Druckgasflaschen à 50 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
898 x 616 x 2050 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
794 x 479 x 1874 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1051 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
648 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
385,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Typ30, Druckgasflaschen, G-LINE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.375,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.614,16*
€ 3.110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.579,38*
€ 3.069,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.469,76*
€ 2.939,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,75*
€ 2.869,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,07*
€ 2.826,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117006
ab € 79,86*
Zubehör
Denios
117007
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.