Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 1x Druckgasflaschen à 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 1x Druckgasflaschen à 50 Liter
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.205.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 1x Druckgasflaschen à 50 Liter
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3067600130680
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30676-001-30680
EAN/GTIN:
     4054923056718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 1 Druckgasflasche à 50 Liter oder 2 Druckgasflaschen à 10 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
  • Geprüft und zertifiziert: nach den aktuellen GS-Prüfgrundsätzen


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
598 x 615 x 2050 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
445 x 425 x 1858 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1135 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
999 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
359,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.503,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,13*
€ 3.346,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.788,81*
€ 3.318,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.772,55*
€ 3.299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.683,34*
€ 3.193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,72*
€ 3.126,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2.513,39*
€ 2.990,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.503,48*
€ 2.979,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117007
ab € 60,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.