Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.145.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.145.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 10 Liter
asecos Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90 Modell G90.145.060 in lichtgrau RAL 7035 mit Standardinneneinrichtung für 2x Druckgasflaschen à 10 Liter
Icon
Icon
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3068900130691
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30689-001-30691
EAN/GTIN:
     4054923056671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 2 Druckgasflaschen à 10 Liter


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
  • Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
  • Geprüft und zertifiziert: nach den aktuellen GS-Prüfgrundsätzen


Inneneinrichtung mit

  • 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet


Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-2
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
598 x 615 x 1450 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
445 x 425 x 1246 mm
Türöffnungswinkel:
180 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1135 mm
Türanschlag:
Links
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
909 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
269,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Sicherheitsschrank, Typ90, Druckgasflaschen, G-LINE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,55*
€ 3.621,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.014,55*
€ 3.587,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,48*
€ 3.433,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.741,21*
€ 3.262,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,97*
€ 3.168,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2.522,81*
€ 3.002,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,20*
€ 2.972,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
210380
ab € 3.037,72*
Ähnlich
Denios
210381
ab € 3.058,05*
Ähnlich
Asecos
30690-001-30691
ab € 2.924,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.