Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 18,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90, C mit Breite 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 18,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90, C mit Breite 1100 mm
asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 18,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90, C mit Breite 1100 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-7223
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     7223
EAN/GTIN:
     4250101109003
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
  • Einlegewanne
  • Polyethylen Schwarz
  • für Modell(e): Q90, S90, C
  • Volumen: 18,00 Liter
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 1043 x 435 x 50
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 1000 x 392 x 50
  • für Fachboden
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1000 x 392 x 50 mm
Gewicht:
1,338 kg
Volumen:
18 l
Max. Gebindevolumen:
16,36 l
Material:
Polyethylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,46*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.