Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Einlegewanne (Volumen: 11,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30, Q90, Q30 mit Breite 1100/1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Einlegewanne (Volumen: 11,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30, Q90, Q30 mit Breite 1100/1400 mm
asecos Einlegewanne (Volumen: 11,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30, Q90, Q30 mit Breite 1100/1400 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-9706
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9706
EAN/GTIN:
     4250101109027
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
  • Einlegewanne
  • PP Grau
  • für Modell(e): UB90, UB30, Q90, Q30
  • Volumen: 11,50 Liter
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 440 x 434 x 88
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 353 x 406 x 88
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
353 x 406 x 88 mm
Gewicht:
0,691 kg
Volumen:
11,5 l
Max. Gebindevolumen:
10,45 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.