Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 21,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30 mit Breite 890/1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 21,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30 mit Breite 890/1400 mm
asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 21,50 Liter) für Modell(e): UB90, UB30 mit Breite 890/1400 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-9707
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9707
EAN/GTIN:
     4250101110955
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
  • Einlegewanne
  • PP Grau
  • für Modell(e): UB90, UB30
  • für Unterbauschränke Korpusbreite 890/1400 mm
  • Volumen: 21,50 Liter
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 740 x 434 x 88
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 653 x 406 x 88
  • für Fachboden
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
653 x 406 x 88 mm
Gewicht:
1,061 kg
Volumen:
21,5 l
Max. Gebindevolumen:
19,55 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
Roh
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.