Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync C750Q, 75", 4K, 24/7, 350cd/m2, OPS Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync C750Q, 75", 4K, 24/7, 350cd/m2, OPS Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync C750Q, 75", 4K, 24/7, 350cd/m2, OPS Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync C750Q, 75", 4K, 24/7, 350cd/m2, OPS Slot
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync C750Q
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync C750Q
EAN/GTIN:
     5028695123762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp/NEC Digital Signage Display C750Q

Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Bildern. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten und langer Lebensdauer. Haze Level der Profiklasse sorgen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Reflexionen, und mit einer Helligkeit von bis zu 350 cd/m² erfüllt die NEC MultiSync® C-Serie die Anforderungen moderner Besprechungsräume. Schlanke Rahmen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild harmonieren mit moderner Architektur und fügen sich perfekt in die Raumgestaltung ein. Dank der eingebetteten Bürofunktionen lassen sich spontan Besprechungen abhalten, ohne dass zuvor erst das Displaysystem aufgebaut werden muss. Die automatische Aktivierung, sobald eine Verbindung besteht, ist nur eine von zahlreichen Funktionen, die zu mehr Effizienz bei Besprechungen beiträgt. Der NEC MultiSync® C750Q eignet sich für souveräne Präsentationen bei Besprechungen mit bis zu 12 Teilnehmern. Einzelhändler und Einrichtungen des Hotel- und Gastgewerbes können durch Digital-Signage-Lösungen ihren Umsatz steigern.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
75 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.283,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.528,24*
€ 4.198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.492,98*
€ 4.156,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,66*
€ 4.020,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.316,18*
€ 3.946,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.283,29*
€ 3.907,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.