Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync E328, 32", FullHD, 16/7, 350cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync E328, 32", FullHD, 16/7, 350cd/m2
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync E328, 32", FullHD, 16/7, 350cd/m2
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync E328, 32", FullHD, 16/7, 350cd/m2
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync E328
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync E328
EAN/GTIN:
     5028695120839
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp/NEC Digital Signage Display E328

Als professionelle Lösung für Anwendungsbereiche mit begrenztem Budget verhindert die E-Serie die Zweckentfremdung von Fernsehgeräten für den Heimgebrauch, die solchen Aufgaben nicht gewachsen sind. Die E-Serie wurde für die hohen Anforderungen einer gewerblichen Nutzung konzipiert. Sie bietet Ihnen die Funktionen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen, zu einem Preis, der Ihren Vorstellungen entspricht. Ein integrierter Mediaplayer unterstützt native UHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe von Inhalten mit der Auto-Play-Funktion. Es sind keine zusätzlichen Kabel, externen Geräte oder Digital-Signage-Softwareprogramme erforderlich; mit dem USB-Mediaplayer wird das Gerät nahtlos zur einfachen Digital-Signage-Lösung der Profiklasse. Wenn zusätzliche Rechenleistung benötigt wird, lassen sich über einen USB-Anschluss (10 W) externe Geräte einbinden. Damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt. Gebäudeverwalter werden die Möglichkeit zu schätzen wissen, ihre digitalen Geräte dank integriertem LAN per Fernzugriff über das Netzwerk zu steuern. Mit den Funktionen des NEC NaviSet Administrator 2 ist die E-Serie die perfekte Wahl für Tagungsräume in Unternehmen und Digital-Signage-Lösungen der Einstiegsklasse.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
32 "
Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | VGA
Betriebszeit:
16/7
Montageausrichtung:
landscape
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, digital signage 32 zoll, digital signage, Flachbildschirm, Monitor, Monitore, LCD Monitor, DooH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.