Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M321, 32", FullHD, 24/7, 450cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M321, 32", FullHD, 24/7, 450cd/m2
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M321, 32", FullHD, 24/7, 450cd/m2
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M321, 32", FullHD, 24/7, 450cd/m2
Artikel-Nr.:
     C7756-MultiSync M321
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     MultiSync M321
EAN/GTIN:
     5028695123663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp/NEC Digital Signage Display M321

Der MultiSync® M321 ist ein hochwertiger Bildschirm mit allen Funktionen, die Sie für preiswerte Digital-Signage-Lösungen in rund um die Uhr aktiven gewerblichen Bereichen benötigen. Darüber hinaus besticht er durch seine äußerst geringen Gesamtbetriebskosten. Mit einer Bildschirmhelligkeit von 450 cd/m2 und einem Antireflex-Panel wird dem Betrachter eine hervorragende Bildqualität ohne Spiegelungen geboten, und das formschöne, schlanke Design fügt sich überall nahtlos ein. Dank verschiedener Digital- und Analoganschlüsse gemäß Branchenstandards ist der MultiSync® M321 zukunftssicher und lässt sich flexibel integrieren. Zudem kann er sowohl per RS-232- als auch per LAN-Anschluss komplett extern gesteuert werden, sodass das Bedienpersonal beim Management vieler Bildschirme Zeit und Kosten spart. Das vollständig aus Metall bestehende Gehäuse, hochwertige Komponenten und die integrierte Zeitplanungsfunktion bieten bei langen Laufzeiten Betriebssicherheit, und somit eignet sich das Modell perfekt für Anwendungen in Einzelhandel und Transportwesen.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
32 "
Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
450 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.