Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1, 65”, 4K, 20 Punkt InGlass, mini-OPS
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-65TH1
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-65TH1
EAN/GTIN:
     4974019113777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flipchart
Touch Screen
Touchmonitor

Sharp interaktives Touch Display PN-65TH1

Das BIG PAD PN-65TH1 von Sharp ist der neueste und intelligenteste Newcomer in der professionellen Office-Serie von Sharp mit interaktiven Display-Lösungen. Die Sharp BIG PAD TH1-Serie wurde für Besprechungsräume, Architektur- und Ingenieursbüros und anspruchsvolle kollaborative Arbeitsumgebungen entwickelt und baut auf einem einzigartigen, wegweisenden IWB-Vermächtnis auf. Die neuesten interaktiven 4K BIG PAD-Displays von Sharp bieten branchenführende Lösungen mit der außergewöhnlich glatten InGlass™ Touch-Technologie und erfinden die kollaborative Teamarbeit im Büro neu. Das großzügige 65" 4K BIG PAD von Sharp hat das "Pen-On-Paper" Benutzererlebnis im Mittelpunkt seines Designs. Die präzise und reaktionsschnelle InGlass 20-Punkt-Multi-Touch-Technologie wurde für beste Leistungen in anspruchsvollen Umgebungen wie Konferenzräumen, Hörsälen und professionellen Schulungsräumen entwickelt. Durch eine verbesserte Kommunikation im Team und die Erfassung aller kreativen Ausdrucksformen werden die besten Voraussetzungen für eine entscheidende und produktive Zusammenarbeit geschaffen. Die renommierte, intelligente und intuitive Sharp Pen Software arbeitet mit dem mitgelieferten Stift zusammen, um neue Wege für Brainstorming, Ideenaustausch und Entscheidungsfindung zu eröffnen. Das leistungsstarke, flexible und technologisch innovative BIG PAD PN-65TH1 von Sharp bietet eine spannende Kollaborationsplattform, um Kreativität zu fördern, die Produktivität von Meetings zu steigern und effektive Entscheidungen zu treffen. Der leistungsstarke Windows-Treiber, Pen Digitiser, sorgt für eine automatische, intuitive und intelligente Umschaltung zwischen Stiftannotation, Fingergestensteuerung und Radierer. Es ist so gut, dass Sie das Umswitchen nicht einmal bemerken werden! Schließlich bietet das PN-65TH1 über die Mini OPS Slot Erweiterung flexible und leistungsstarke Möglichkeiten zur Anwendungserweiterung. Und die SHARP Touch Viewer Software bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche und ein Dateisystem zum Sammeln und Organisieren von Daten aus verschiedenen kollaborativen Projekten.

Artikeldetails:

  • 163 cm Bildschirmdiagonale (65") für Besprechungsräume, Konferenzräume und professionelle Schulungsräume
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 350cd/m2
  • Anzahl Touch Punkt: 20
  • Touchscreen Technologie: InGlass
  • passiv PEN
  • Leistungsfähiger und flexibler eigenständiger Betrieb mit integriertem Android SoC-System
  • Flexible Installationen mit Mini-OPS Erweiterungs-Slot
  • Installationen: Landscape, Portrait, 45° Neigung nach hinten
  • 16 / 7 Betrieb
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
65 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | DP | VGA
Betriebszeit:
16/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait | 45° backward
Touch Punkte:
20
Touch Technologie:
InGlass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,70*
€ 1.553,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,29*
€ 1.540,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,21*
€ 1.494,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,03*
€ 1.460,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,88*
€ 1.410,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
PN65TH1EXWAR4Y
ab € 103,35*
Zubehör
Sharp
PN65TH1EXWAR5Y
ab € 215,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.