Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701, 70”, 4K
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-CD701
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-CD701
EAN/GTIN:
     4974019134468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flipchart
Touch Screen
Touchmonitor

Sharp interaktives Touch Display Windows Collaboration Display PN-CD701

Das Windows Collaboration Display von Sharp ist die nächste Generation von interaktiven Displays, die den Microsoft Windows Collaboration Display-Spezifikationen entsprechen und mit denen Sie Ihre Meetings sofort starten können. Es ist zertifiziert für Skype for Business und Microsoft Teams wird unterstützt. Das Windows Collaboration Display ist mit IoT-Sensoren ausgestattet und kann mit Microsoft Azure Digital Twins verknüpft werden, um Ihre Besprechungs- und Schulungsräume zu überprüfen und zu optimieren. Schließen Sie das Windows Collaboration Display von Sharp einfach an und legen Sie los. Das USB-C-Kabel ermöglicht eine einfache und komfortable Verbindung, so dass Sie Meetings schnell starten können. Mit unserer preisgekrönten kapazitiven Touch-Technologie, Skype for Business und den besten verfügbaren Kollaborationswerkzeugen wie Microsoft 365 und Microsoft-Teams können Ihre Meetings noch produktiver und kreativer gestaltet werden. Mit dem IoT-Sensor-Hub des Windows Collaboration Dispaly, der eine umfassende Palette von Sensoren enthält, können Sie die Meeting Umgebung in folgenden Bereichen überprüfen; Besprechungsbelegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Umgebungslicht, Luftqualität. Diese räumliche Intelligenz bietet die Möglichkeit Heiz-, Kühl- und Raumbuchungssysteme zu optimieren, um so ein komfortableres Raumklima zu schaffen.

Artikeldetails:

  • 176 cm Bildschirmdiagonale (70") für Unternehmen mit Microsoft Office 365
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 350cd/m2
  • Anzahl Touch Punkt: 10
  • Touchscreen Technologie: P-CAP
  • passiv PEN
  • hochwertige Kamera und Mikrofon für hochwertige Videokonferenzen
  • IoT Sensor für Besprechungsbelegung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Umgebungslicht, Luftqualität
  • USB-C Anschluss* für einfaches und schnelles Einrichten vor dem Meeting
  • Installationen: Landscape
  • 16 / 7 Betrieb
* USB-Anschlüsse müssen den DisplayPort-Alt-Modus unterstützen.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
70 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | USB-C
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape
Touch Punkte:
10
Touch Technologie:
P-CAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.731,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.852,28*
€ 8.154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.828,02*
€ 8.125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.755,25*
€ 8.038,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.731,00*
€ 8.009,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
PNCD701EXWAR4Y
ab € 372,41*
Zubehör
Sharp
PNCD701EXWAR5Y
ab € 758,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.