Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HS551, 55", 4K, 24/7, 700cd/m2
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-HS551
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-HS551
EAN/GTIN:
     4974019216638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp Digital Signage Display PN-HS551

Die professionellen PN-HS Displays von Sharp bieten eine einzigartige Kombination aus außergewöhnlich schlankem und elegantem Design, brillanten und hellen 4K-Bildern, Rund-um-dieUhr-Betrieb und flexiblen Installationsarten. Die außergewöhnliche Bildschirmhelligkeit von beeindruckenden 700 cd/m2 ermöglicht bestens erkennbare Darstellung der Inhalte auch an sehr hellen, oder stark beleuchteten Standorten, wie z. B. Lobbys oder Flughäfen. Dazu kommt die Brillianz der 4K Ultra HD Auflösung – vierfach höher als Full HD – welche Texte und Grafiken hochpräzise darstellt und Bildmotive oder Bewegtbilder lebendig und fesselnd präsentiert. Übrigens, wenn gewünscht, auch mit Sound, denn serienmäßig sind zwei 10-WLautsprecher verbaut. Mit vollkommen variablen Installationsmöglichkeiten an Decke, Wand oder Boden sind die Displays der PN-HS-Serie auch für Ihre individuellen Bedürfnisse die optimale Lösung. Betreiben lassen sich die Displays als Standalone-Lösung, die direkt vom USB-Laufwerk bespielt werden.

Artikeldetails:

  • 138 cm Bildschirmdiagonale (55") für professionelle 24/7 Digital Signage-Lösungen
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 700cd/m2
  • Installationen: Landscape, Portrait, Faceup, Facedown
  • 24 / 7 Betrieb
  • Kontrast: 5000:1
  • Integrierte Lautsprecher (10 + 10W)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
55 "
Auflösung:
3841 x 2160 Pixel
Helligkeit:
700 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | VGA
Betriebszeit:
24/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait | faceup | facedown
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.085,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,70*
€ 1.431,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,10*
€ 1.418,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,18*
€ 1.385,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,31*
€ 1.351,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,38*
€ 1.291,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-HS431
ab € 720,11*
Ähnlich
Sharp
PN-HS501
ab € 814,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.