Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T, 43”, 4K, 20 Punkt Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T, 43”, 4K, 20 Punkt Infrarot
Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T, 43”, 4K, 20 Punkt Infrarot
Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T, 43”, 4K, 20 Punkt Infrarot
Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T, 43”, 4K, 20 Punkt Infrarot
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-HW431T
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-HW431T
EAN/GTIN:
     4974019193199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel

Sharp interaktives Touch Display PN-HW431T

Unsere „kleinen“ BIG PADs PN-HW431T/PN-HW501T sind schnelle und präzise Werkzeuge für Teams, die eng zusammenarbeiten. Denn oft werden die wichtigsten Entscheidungen von kleinen Gruppen getroffen, daher ist der schnelle Zugriff auf wichtige Informationen entscheidend. Diese BIG PADs sind perfekt auf die Anforderungen an Meetings auf kleinstem Raum – den sog. „Huddle Rooms“ – mit 2–6 Personen abgestimmt. Ob Sie ein Brainstorming durchführen, ein Geschäftsmeeting abhalten oder eine kleine Gruppe schulen: Das PN-HW431T/HW501T kann auch als Flip-Chart im Hochformat (Portrait) fungieren oder als elegante Pinnwand eingesetzt werden. Sie können mittels der Pen Software Daten importieren, um diese anzuzeigen, frei darauf schreiben und Ihre geschriebenen Notizen digital speichern, um sie später wieder abzurufen. Und der Auto ON-Modus des PN-HWT sorgt für die schnelle Einrichtung von BYOD-Meetings (Bring Your Own Device). Wenn ein Notebook angeschlossen wird, erkennt das Display das HDMI-Signal sofort – und das BIG PAD startet.

Artikeldetails:

  • 108 cm Bildschirmdiagonale (43") für Besprechungsräume, Konferenzräume und Huddle Rooms
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 350cd/m2
  • Anzahl Touch Punkt: 20
  • Touchscreen Technologie: Infrarot
  • passiv PEN
  • Auto-ON Modus
  • Flexible Installationen
  • Installationen: Landscape, Portrait, 45° Neigung nach hinten
  • 16 / 7 Betrieb
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
43 "
Auflösung:
3841 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | VGA
Betriebszeit:
16/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait | 45° backward
Touch Punkte:
20
Touch Technologie:
Infrarot
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, e-board, Digitales Flip-Chart, Digitales Flipchart, Touch Screen, Touchmonitor, Flachbildschirm, Monitor, Monitore, Flipchart, Flip-Chart, Large Format Display, LCD Monitor, LFD, Public Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,21*
€ 1.076,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,59*
€ 1.069,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,51*
€ 1.038,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,02*
€ 1.016,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,45*
€ 995,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-HW501T
ab € 997,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.