Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Digital Signage Display PN-HW551, 55", 4K, 16/7, 350cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Digital Signage Display PN-HW551, 55", 4K, 16/7, 350cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HW551, 55", 4K, 16/7, 350cd/m2
Sharp Digital Signage Display PN-HW551, 55", 4K, 16/7, 350cd/m2
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-HW551
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-HW551
EAN/GTIN:
     4974019103686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Sharp Digital Signage Display PN-HW551

Mit dem professionellen Display PN-HW551 von Sharp können Sie die perfekte Kombination aus elegantem Design und kristallklaren Bildern genießen. So können Sie Ihre Botschaft klar und deutlich vermitteln, wo immer sie zu sehen ist. Ob Besprechungsraum, Empfangsbereich, Modehaus oder für Digital Signage an öffentlichen Orten, dieses große Display wird garantiert die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit Inhalten in 4K-Auflösung sehen Sie Bilder und Videos in ausgezeichneter Qualität. Ein integrierter USB-Media-Player bietet eine einfache Möglichkeit, Diashows mit 4K Ultra HD-Fotos anzuzeigen oder Full HD-Videos und -Musik abzuspielen - ohne zusätzliche Hardware oder unansehnliche Kabel. Es ist also nicht erforderlich, einen PC zu kaufen und anzuschließen, um Medien abzuspielen oder Zeit damit zu verbringen, den Umgang mit speziellen Softwareanwendungen zu erlernen. Schließen Sie einfach einen USB-Stick an und schon können Sie loslegen! Die Displays der PN-HW-Serie sind für den Einsatz in Unternehmen und im Einzelhandel konzipiert und in verschiedenen Größen erhältlich - von 43" bis 86". Sie werden ein Display finden, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Artikeldetails:

  • 138 cm Bildschirmdiagonale (55") für professionelle 16/7 Digital Signage-Lösungen
  • 4K, 3.840 x 2.160 Pixel mit 350cd/m2
  • Installationen: Landscape, Portrait
  • 16 / 7 Betrieb
  • Kontrast: 4000:1
  • Integrierte Lautsprecher (10 + 10W)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
55 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | VGA
Betriebszeit:
16/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
USB Anschluss:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,06*
€ 912,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,37*
€ 903,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,91*
€ 873,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,02*
€ 823,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-HW501
ab € 581,69*
Ähnlich
Sharp
PN-HW861
ab € 2.838,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.