Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp interaktives Touch Display PN-L862B, 86”, 4K, 20 Punkt Precision Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp interaktives Touch Display PN-L862B, 86”, 4K, 20 Punkt Precision Touch
Sharp interaktives Touch Display PN-L862B, 86”, 4K, 20 Punkt Precision Touch
Artikel-Nr.:
     C7756-PN-L862B
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-L862B
EAN/GTIN:
     4974019218540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel

Sharp interaktives Touch Display PN-L862B

Die BIG PAD L2B-Serie intelligenter interaktiver Bildschirme kombiniert das Lesen und Schreiben bei echter 4K-Auflösung und ein intuitives Schreibgefühl wie auf Papiermit Zero-Bonding- und Precision-Touch-Technologie. Da es nur einen einzigen USB-C-Anschluss gibt, schließen Sie Ihr Gerät einfach an, sobald Sie angekommen sind, und können sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Zudem verfügt die L2B-Serie über einen integrierten Android-PC mit Whiteboard, Overlay-Schreibmodus und einer Funktion zur kabellosen Bildschirmübertragung sowie verschiedenen Sicherheitsstufen, um Ihre Produktivität zu steigern. Die L2B-Produkte sind die perfekte Wahl für belebte Büroumgebungen, Vorstandssitzungen, Tagungen und Schulungsveranstaltungen, bei denen es schnell zu reagieren gilt und die intelligente integrierte Softwaretools für die kollektive Zusammenarbeit erfordern. Es fördert eine effektive Gruppenarbeit, den Austausch von Ideen und hilft den Beteiligten, erstklassige Präsentationen zu halten sowie bei Besprechungen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
86 "
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Schnittstellen:
HDMI | USB-C
Betriebszeit:
16/7
Montageausrichtung:
landscape | portrait
Touch Punkte:
20
Touch Technologie:
Precision Touch
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, interaktives whiteboard 86zoll, e-board, Digitales Flip-Chart, Digitales Flipchart, Touch Screen, Touchmonitor, Flachbildschirm, Monitor, Monitore, Flipchart, Flip-Chart, Large Format Display, LCD Monitor, LFD, Public Display
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.019,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,48*
€ 4.853,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.066,63*
€ 4.839,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.038,95*
€ 4.806,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.026,13*
€ 4.791,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.019,39*
€ 4.783,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
PN-L752B
ab € 3.047,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.