Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, F-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625F10-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625F10-20.12
EAN/GTIN:
     4040376813299
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1900 x T860 x H740-1060 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes. Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,95*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,47*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 73,46*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 76,07*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,02*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,49*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 112,35*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 35,44*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 44,38*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 47,46*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 58,50*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,51*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 138,25*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,16*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.