Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm (2 Gelenke) für Flachbildschirm (VESA-75/100), inkl. Tablar, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-410.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-410.10
EAN/GTIN:
     4040376992338
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Schwenkarm für Flachbildschirm + Tablar|inkl. Tastatur- und Mausauflage|Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung. Schwenkarm mit Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640 x T245 mm). Belastbarkeit: max. 15 kg|Montage an: System-Stütze (allseitig). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Flachbildschirm, Tastatur und Maus.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 15 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
645 mm
Plattenbreite:
330 mm
Höhe:
440 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.