Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorlüfter 156m³/h 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorlüfter 156m³/h 230V
Motorlüfter 156m³/h 230V
Motorlüfter 156m³/h 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCVF156M230
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCVF156M230
EAN/GTIN:
     3606480151460
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Motorlüfter 156m³/h 230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
156 m³/h
Bemessungsleistung:
17 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Lüftermotor, Ventilatormotor, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, lüftermotor, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.