Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz SLA 14 BASKET GUARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutz SLA 14 BASKET GUARD
Schutz SLA 14 BASKET GUARD
Schutz SLA 14 BASKET GUARD
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10017841
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017841
EAN/GTIN:
     4015120017841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA mit Normalhaube (14 m). Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
410 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb, Abdeckung, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Schutzgehäuse, Schutzgitter, Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017513
ab € 51,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017506
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.