Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz SLF 30 BASKET GUARD WALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutz SLF 30 BASKET GUARD WALL
Schutz SLF 30 BASKET GUARD WALL
Schutz SLF 30 BASKET GUARD WALL
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10017971
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017971
EAN/GTIN:
     4015120017971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF zur Wandmontage. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
360 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb, Abdeckung, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Schutzgehäuse, Schutzgitter, Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.