Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz SLE 24 BASKET GUARD WALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutz SLE 24 BASKET GUARD WALL
Schutz SLE 24 BASKET GUARD WALL
Schutz SLE 24 BASKET GUARD WALL
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10017995
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017995
EAN/GTIN:
     4015120017995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE zur Wandmontage. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
290 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb, Abdeckung, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Schutzgehäuse, Schutzgitter, Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10061806
ab € 81,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.