Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz SLB 21 BASKET GUARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutz SLB 21 BASKET GUARD
Schutz SLB 21 BASKET GUARD
Schutz SLB 21 BASKET GUARD
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10027062
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10027062
EAN/GTIN:
     4015120027062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLB. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
310 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb, Abdeckung, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Schutzgehäuse, Schutzgitter, Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.