Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 PD DALI BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 PD DALI BK
Pendelleuchte ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 PD DALI BK
Pendelleuchte ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 PD DALI BK
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10306198
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10306198
EAN/GTIN:
     4015120306198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte, LED-Leistung 72 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht. Schlichtes, zeitloses Design. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 50000 h. EVG (DALI) integriert. Präsenzregelung, übersteuerbar durch Taster und Fernbedienung. Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, schwarzgrau pulverbeschichtet. Farbtemperatur 3000 K. Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern.
Weitere Informationen:
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
D
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
45000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
80.0 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8190 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtenlichtausbeute:
102 lm/W
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Blendbegrenzung (UGR):
19
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
1206 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
300 mm | 1450 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
2.50 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED-Leuchte, Design-Pendelleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.