Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 UC
Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 UC
Wandpräsenzmelder PD-C 180i/16 UC
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10427305
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427305
EAN/GTIN:
     4015120427305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder ip20
Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC). Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer). Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Markenschalterkompatibel, Abdeckungen IP 20 in verschiedenen Farben erhältlich. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8.0 m
Max. Präsenzbereich:
25.17 m²
Max. Reichweite frontal:
6.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
36 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
72 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Alarmfunktion:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
70 mm
Einbautiefe:
34 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Wächter, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.