Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Kaffeemühle CM 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Kaffeemühle CM 702
GRAEF Kaffeemühle CM 702
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 2
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 3
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 4
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 5
GRAEF Kaffeemühle CM 702 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-CM702EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 702
EAN/GTIN:
     4001627001438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle

Graef Kaffeemühle CM 702

Produktvorteile:

  • Ideale Einsteiger-Kaffeemühle
  • Solides Kunststoffgehäuse,matt-schwarz
  • Edelstahl-Kegelmahlwerk
  • Portionierung in den Siebträger durch Druckschalter
  • 24 Mahlgradeinstellungen
  • Abnehmbare Bodenplatte
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
Austattung:
Variable Mahlgradeinstellung; Automatische Mahlfunktion durch Taster
Gehäuse:
Solides Kunststoffgehäuse, matt-schwarz
Maße (L x B x H):
260 x 154 x 375 mm
Nettogewicht:
1,835 kg
Leistung:
230 V ~ 128 W 50 Hz
Lieferumfang:
Einfüllstutzen; Abnehmbare Bodenplatte; Kaffeemehlbehälter 100g mit Staubdeckel; Bohnenbehälter 250 g mit Staubdeckel, abnehmbar; Siebträgerhalter Ø ca. 60 mm; Siebträgerhalter Ø ca. 70 mm; Reinigungsbürste
Weitere Suchbegriffe: Mahlwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,4791
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,2899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,01*
€ 135,6719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,03*
€ 116,6557
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145788
ab € 8,33*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.