Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Kaffeemühle CM 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Kaffeemühle CM 800
GRAEF Kaffeemühle CM 800
GRAEF Kaffeemühle CM 800 Bild 2
GRAEF Kaffeemühle CM 800 Bild 3
GRAEF Kaffeemühle CM 800 Bild 4
GRAEF Kaffeemühle CM 800 Bild 5
GRAEF Kaffeemühle CM 800 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-CM800EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 800
EAN/GTIN:
     4001627001377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Kaffeemühle

Graef Kaffeemühle CM 800

Die neue CM 800 von Graef - die Kaffeemühle der nächsten Generation!

Produktvorteile:

  • Aluminiumgehäuse
  • Edelstahl-Kegelmahlwerk
  • Antistatik-Einsatz
  • Aluminium Schaufelrad
  • 40 Mahlgradeinstellungen
  • Zusätzliche Feineinstellung
  • Automatische Mahlfunktion
  • 350 g Bohnenbehälter
Weitere Informationen:
Bauart:
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk
Austattung:
Variable Mahlgradeinstellungen; Zusätzliche Feineinstellung des oberen Mahlwerks; Ein- / Ausschalter; Automatische Mahlfunktion durch Taster; Antistatik-Einsatz; Aluminium-Schaufelrad mit 5er Teilung befördert das Kaffeemehl optimal zum Auslauf; Kabelaufwicklung
Gehäuse:
Aluminium-Gehäuse, silber lackiert
Maße (L x B x H):
230 x 135 x 397 mm
Nettogewicht:
2,63 kg
Leistung:
230 V ~ 128 W 50 Hz
Lieferumfang:
Verschließbarer 350g Kaffeebohnenbehälter mit Staubdeckel; Siebträgerhalter Ø ca. 60 mm; Siebträgerhalter Ø ca. 70 mm; Ablagegummimatte; Reinigungsbürste
Weitere Suchbegriffe: graef kaffeemühle, kaffeemühle, Mahlwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145788
ab € 7,85*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.