Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"
Artikel-Nr.:
     C784-ES902EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES902EU
EAN/GTIN:
     4001627011505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
graef espressoautomat
espressoautomat

Graef Siebträger-Espressomaschine "baronessa"

Allgemeines

  • Betriebsbereit nach 2 Minuten!: Schneller als jede Kessel-/Boilermaschine!
  • Doppel-Thermoblock mit aktiv beheizter Brühgruppe: Volle Leistung auf Abruf!
  • Zwei Heizkreisläufe für gleichzeitige Zubereitung von Espresso und Milchschaum
  • Tasten für Single- und Double-Espresso sowie manueller Espressobezug
  • Intuitive Einstellmöglichkeiten über das 5-Stufen Programmier-Panel (Brühtemperatur/PID-Steuerung, Tassenmenge für 1 und 2 Tassen, Dampffeuchtigkeit, Härtegradeinstellung mit Entkalkungshinweis 12/ 25/ 50 Liter, 3 Entkalkungsprogramme: einzeln entkalkbar)
  • Zwei separate 360° Lanzen für Heißwasser und Dampf Vorbrühfunktion für bestes Aroma in der Tasse
  • Edles Edelstahl-/Aluminiumgehäuse (hochglänzend/mattschwarz)
  • Professioneller Siebträger (Ø 58 mm)
  • Passive Warmhalteplatte für Tassen
  • Herausnehmbarer 3,0 L Wassertank mit akustischer und optischer Wasserstandsmeldung
  • Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Siebträger-Espressomaschine
Serie:
baronessa
Farbe:
Hochglanz/ schwarz-matt
Leistung (in Watt):
2515
Produkthöhe (in mm):
400
Produktbreite (in mm):
335
Produkttiefe (in mm):
320
Produktgewicht (in g):
10900
Verpackungshöhe (in mm):
425
Verpackungsbreite (in mm):
373
Verpackungstiefe (in mm):
372
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
12340
Lieferumfang:
Reinigungsset, Milchkännchen 600ml, Tamper, Einwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse, Einwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen, Siebträger 1er-Auslauf
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
146201, 146199, 146200, 146202, 146427, 146425, 146426, 146428, 146506, 146155, 146203, 146442, 146443, 145627, 146243, 146204, 146451, 146444, 146445, 145659, 146446, 146455, 145612, 13033, 145614, 145618, 145644, 145645, 146456, 145780, 145781, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,26*
€ 1.181,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,09*
€ 1.149,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 957,24*
€ 1.139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,33*
€ 1.058,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,74*
€ 1.005,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,67*
€ 952,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145644
ab € 20,75*
Zubehör
Graef
146427
ab € 32,16*
Zubehör
Graef
146443
ab € 39,06*
Zubehör
Graef
146442
ab € 36,64*
Zubehör
Graef
146204
ab € 42,16*
Zubehör
Graef
146506
ab € 49,84*
Zubehör
Graef
146446
ab € 75,02*
Zubehör
Graef
145781
ab € 37,13*
Zubehör
Graef
146455
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.