Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA reflex Rauchmelder, 230V betrieben inkl. 9V Pufferbatterie, vernetzbar, VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC1296
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1296
EAN/GTIN:
     4001869330303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
DELTA reflex Rauchmelder titanweiß 230V vernetzbar Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Backup-Batterie:
true
VdS anerkannt:
false
Mit Spannungsanzeige:
true
Standalone:
true
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Alkaline
Wirkprinzip:
Kombination
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Durchmesser:
111 mm
Rauchschalter:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Höhe:
40 mm
Vernetzbar über Kabel:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Mit Q-Label:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufbau
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Mit Orientierungslicht:
false
Schutzart (IP):
IP30
Kabeleinführung:
Unterseite
Selbstklebend:
false
Ansprechtemperatur:
50 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, rauchmelder siemens, rauchmelder, rauchmelder 85db, DELTA reflex, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik, Delta
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC1297
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.