Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI PS/2-Einbautastatur INT mit Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF67103BG
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF67103BG
EAN/GTIN:
     4047618090746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Tastatur
Einbautastatur
Keyboard
Tastatur
PS2-Tastatur 19 INT, mit Trackball, Einbautastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
true
Mit Maus:
false
Drahtlos:
false
Anschluss für Kopfhörer:
false
Batteriebetrieben:
false
Mit Display:
false
Breite:
482.599999999 mm
Anschluss für Mikrofon:
false
Tiefe:
177.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, siemens einbautastatur, einbau tastatur, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,18*
€ 916,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,14*
€ 909,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,63*
€ 868,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,96*
€ 851,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.407,73*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.336,28*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 301,29*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 546,17*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 520,12*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 940,79*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 2.080,85*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.315,23*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.403,03*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.323,67*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.855,59*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.879,93*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.127,53*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 942,08*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.374,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.