Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access Point, 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57881FC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57881FC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169239073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 RJ45, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, -20..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Meldekontakt Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 2x Klemmblock, z. Betrieb außerhalb USA/Israel SCALANCE W788-1 RJ45 1xRadio, 3xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xRJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, IP30, Temperaturbereich -20°C - +60°C, Plug-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA/Israel. Access Point für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen. 1 Stück.Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Aufbau von Funkverbindungen mit iFeatures. Die Geräte sind für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen geeignet und ermöglichen die drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage.Die Geräte mit robustem Aluminiumgehäuse sind schock- und vibrationsfest und daher für hohe mechanische Anforderungen geeignet. 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s. Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.2 mm
Tiefe:
0.079 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.158 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SIMATIC NET, SCALANCE W748, SCALANCE W748-1, SCALANCE W748-1 RJ45, SCALANCE W700, W748, W748-1, W748-1 RJ45, SCALANCE W, Client Modules, Client Module, Client, IWC, Wireless communication, IEEE 802.11n, IWLAN, WLAN, Industrial Wireless LAN, Wireless, SCALANCE W788, SCALANCE W788-1, SCALANCE W788-1 RJ45, W788, W788-1, W788-1 RJ45, Netzkomponente, industrielle Kommunikation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,53*
€ 1.678,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,82*
€ 1.674,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,97*
€ 1.629,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,71*
€ 1.589,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,35*
€ 1.540,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,76*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 210,81*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,42*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 308,48*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 459,85*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,90*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 163,94*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,62*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,60*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 121,35*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 365,33*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 169,21*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,72*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.