Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WD44486XC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44486XC
EAN/GTIN:
     4011209504820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d grün
LED, Sockel BA 15d, grün, AC 115 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, SIRIUS, 8WD4, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD43080DF
ab € 14,52*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,30*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 12,89*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 48,71*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WD43080DA
ab € 22,04*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,95*
Zubehör
Siemens
8WD43080CA
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.