Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeuermelder mit rückstellbarem Kunststoffeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeuermelder FDM365-RP
Handfeuermelder FDM365-RP
Artikel-Nr.:
     C7890-S54311F111A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54311F111A1
EAN/GTIN:
     4047625015442
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Für Innenanwendung. Direkte Alarmauslösung durch Drücken auf den Kunststoffeinsatz. Mit dem Schlüssel wird der Schalter zurückgestellt und die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. Für Aufputz- und Unterputz-Kabeleinführung an gut zugänglichen Stellen. Für die Aufputzmontage muss der Gehäuseboden FDMH295-x separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder siemens, brandmelder, Cerberus FIT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
A5Q00013437
ab € 8,93*
Zubehör
Siemens
A5Q00013438
ab € 12,80*
Zubehör
Siemens
A5Q00013440
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.