Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldezentrale (1 Loop) in Gehäuse (Komfort)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezentrale 1Loop in Gehäuse FC361-ZA
Brandmeldezentrale 1Loop in Gehäuse FC361-ZA
Artikel-Nr.:
     C7890-S54433C111A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54433C111A1
EAN/GTIN:
     4047625016135
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Die FC361-ZA ist eine Brandmeldezentrale (1-Loop), an der bis zu 126 adressierte Brandmelder und andere Peripheriegeräte angeschlossen werden können. Im Vergleich zur Standardausführung ist die Variante FC361-ZA mit extra großem Comfort-Gehäuse für 2x 12 V, 25 Ah-Batterien und integrierter LED-Anzeige für 16 Zonen ausgestattet. Die Zentrale eignet sich ideal für kleinere Brandmeldeanlagen, beispielsweise in Werkstätten, kleineren Hotels, Schulen, Läden, Wohnheimen etc. Der integrierte Panel Configurator ermöglicht schnelle und einfache Anpassungen der Konfiguration mittels PC/Laptop ohne zusätzliche Software. Zubehör und Erweiterungen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
402 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
211 mm
Betriebsspannung:
28.6 V
Stromaufnahme:
2500 mA
Gangreserve:
72 h
Adressierbar:
true
Notstromversorgung integriert:
true
Schnittstelle extern:
true
Anzahl der Melder-Adressen:
126
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, siemens bmz, bmz, Cerberus FIT, Brandmeldezentralen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,39*
€ 1.408,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,80*
€ 1.399,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,26*
€ 1.354,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,49*
€ 1.322,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,00*
€ 1.289,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54433A114A1
ab € 278,80*
Zubehör
Siemens
A5Q00019354
ab € 42,09*
Zubehör
Siemens
S54302Z102A1
ab € 84,79*
Zubehör
Siemens
A5Q00019353
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
S54433N118A1
ab € 208,11*
Zubehör
Siemens
S54433B118A1
ab € 62,02*
Zubehör
Siemens
A5Q00023962
ab € 3.306,33*
Zubehör
Siemens
S54433N113A1
ab € 99,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.