Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldezentrale (2 Loop) in Gehäuse (Kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezentrale 2Loop in Gehäuse FC362-ZZ
Brandmeldezentrale 2Loop in Gehäuse FC362-ZZ
Artikel-Nr.:
     C7890-S54433C119A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54433C119A1
EAN/GTIN:
     4047625016159
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Die FC362-ZZ ist eine Brandmeldezentrale (2-Loop), an der bis zu 252 adressierte Brandmelder und andere Peripheriegeräte angeschlossen werden können. Die Zentrale hat ein schlankes Compact-Gehäuse für 2x 12 V, 12 Ah-Batterien und eignet sich ideal für kleinere Brandmeldeanlagen, beispielsweise in Werkstätten, kleineren Hotels, Schulen, Läden, Wohnheimen etc. Der integrierte Panel Configurator ermöglicht schnelle und einfache Anpassungen der Konfiguration mittels PC/Laptop ohne zusätzliche Software. Zubehör und Erweiterungen müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
402 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
132 mm
Betriebsspannung:
28.6 V
Stromaufnahme:
2500 mA
Gangreserve:
72 h
Adressierbar:
true
Notstromversorgung integriert:
true
Schnittstelle extern:
true
Anzahl der Melder-Adressen:
252
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, siemens bmz, bmz, Cerberus FIT, Brandmeldezentralen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,19*
€ 1.742,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,65*
€ 1.727,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,64*
€ 1.670,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,71*
€ 1.634,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,30*
€ 1.597,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54433A114A1
ab € 278,38*
Zubehör
Siemens
A5Q00019354
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
A5Q00019353
ab € 20,27*
Zubehör
Siemens
S54433N118A1
ab € 208,43*
Zubehör
Siemens
S54433B118A1
ab € 62,22*
Zubehör
Siemens
A5Q00023962
ab € 3.305,02*
Zubehör
Siemens
S54433N113A1
ab € 99,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.